Handcirkelsåg, Typ: GKS55GCE

Art-nr.: 078181 GKS55GCE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning GKS 55+ GCE
Energiförsörjning Nätdriven
Utförande Handcirkelsåg
effektförbrukning 1 350 W
maximalt varvtal: 4 700 min-1
sågblads-⌀ 165 mm
sågbladets hål-⌀ 20 mm
maximalt sågdjup 90° 63 mm
vikt 3,8 kg
maximala vibrationer enligt EN 4 m/s2
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078181 GKS55GCE
EAN/GTIN 3165140731041
Tillverkarens nummer 0601682101

Benämning

Utförande:

Högeffektiva cirkelsågar med
  • Spindellåsning.
  • Constant-Electronic.
  • Dammutsugning.
  • Mjukstart.
  • Kompatibel med styrskena (FSN 1600).
Kraftfull handcirkelsåg med låg vikt och kompakt utförande.
  • Variabelt varvtal för anpassning av skärhastigheten till det material som ska skäras.
  • Identiska skärlinjer för 90°-snitt och 45°-snitt.
  • Stort skärdjup: Växel med två steg som ger högre skärkapacitet.
  • Motorbroms och mjukstart för säker sågning.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel, HM-sågblad (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), geringslinjal, vakuumadapter, parallellanslag, L-Boxx 238.

Anmärkning:

Cirkelsågblad finns under 583920.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen