Satineringsmaskin TRINOX FLEX, Typ: BSE14-3

Art-nr.: 077751 BSE14-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Satineringsmaskin
tillverkarens beteckning BSE 14-3 100
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 400 W
varvtalsområde 1 000 min-1 - 3 500 min-1
verktygsfäste 19
polerverktygets längd 100 mm
maximal polerverktygs-⌀ 125 mm
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 0 m/s2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077751 BSE14-3
EAN/GTIN 4030293187177
Tillverkarens nummer 433411

Benämning

Utförande:

Kraftfull satineringsmaskin TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.
  • Varvtalsförval och konstant varvtal med varvräknare.
  • Mjukstart, överlastskydd och återstartspärr efter elavbrott.
  • Helgjuten elektronikmodul förhindrar skador till följd av damm.

Användningsdata:

För satinering, polering, borstning, glättning, rostborttagning och avgradning.

Leveransinnehåll:

Satineringsmaskin BSE14-3 100, 1 siptilllsats satinering BS100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen