Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 0

Art-nr.: 148150 0

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 1814

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 2 mm - 5 mm
för handgängtappar DIN 352 M1 − M8
för handbrotschdiameter DIN 206* 2,5 mm - 6,5 mm
totallängd 130 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148150 0
Tillverkarens nummer 148150 0

Benämning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
Förstärkt utförande. Alla dimensionermed högklassigt hus av stålsmide och handtag helt av stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen