• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hållare för enhands-enkelförregling, Enkelsidig, höjd: 2200mm

Art-nr.: 998292 2200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 200 mm
Bredd 37,5 mm
Djup 17,1 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Låsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 998292 2200
EAN/GTIN 4067263136088
Tillverkarens nummer 998292 2200
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hållare på framsidan av pelarramen för att haka in enhands-enkelförreglingen av utdragslådor och framsidor. Förhindrar oavsiktlig öppning av utdragslådor eller framsidor.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning, kan endast kombineras med pelarramar nr 998210 och 998215.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem. Installation i efterhand är inte möjlig. Samtidig installation bakom dörrar är inte möjlig.