{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 2.200 mm | |
| širina | 37,5 mm | |
| Dubina | 17,1 mm | |
| Težina | 1,8 kg | |
| Vrsta proizvoda | Blokiranje |
| Broj artikla | 998292 2200 | |
| EAN / GTIN | 4067263136088 | |
| Broj proizvođača | 998292 2200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |