Säkerhetsskåp 1200 mm

Art-nr: 981105 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 75
  • Höjdinställning i raster: 64
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Brandmotstånd: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 75 kg
Höjdinställning i raster 64 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Brandmotstånd 90 min
höjd 1 935 mm
Bredd 1 190 mm
Djup 598 mm
effektiv höjd 1 700 mm
invändig bredd 1 087 mm
effektivt djup 430 mm
antal hyllor 3
hyllplanets bärförmåga 75 kg
antal insatser av perforerad plåt 1
antal uppsamlingstråg 1
volym uppsamlingstråg 33 l
vikt 505 kg
Produktslag Säkerhetsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981105 1200
EAN/GTIN 4045197886309

Benämning

Utförande:

Utvändig stomme av stålplåt, invändig stomme av HPL-belagda skivor. Golvavslutsskena av rostfritt stål. Hyllor som kan justeras på höjden i intervaller om 64 mm.
Självstängande vid brand tack vare termomekanik: Dörren stängs vid max. 50 °C och till- och frånluftskanalerna stängs vid 70 °C.
Ventilationsanslutning via rörstutsar DN 80.
Drift enligt TRGS 510 (tillåtet även utan frånluft!).
Jordningsanslutning motsvarande TRBS 2153 (undvikande av antändningskällor).
Uppsamlingskärl enligt riktlinjerna för ståltråg (StaWaR, DiBt Berlin).
Nivelleringsfötter för utjämning av ojämnheter i golvet.
Utrustad med DOM-insatser (låssystemanpassad).

Norm:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).
Brandhärdig i 90 minuter (högsta brandskyddsklassen enligt TRGS 3 bilaga 3). Isolering enligt DIN 4102.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör