Tool24 Locker – Mastersystem DE 300/14

Art-nr: 979300 300/14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
datautgång Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
höjd 1 965 mm
Bredd 800 mm
Djup 500 mm
Fack, effektiv höjd (1) 220 mm
Fack, effektiv höjd (2) 300 mm
Fack effektiv bredd 300 mm
fack effektivt djup 450 mm
antal hyllor 14
bärförmåga per fack 25 kg
vikt 200 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 979300 300/14
EAN/GTIN 4062406134747

Benämning

Utförande:

Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.
Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.
Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter.
Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
Enkelutlämningssystem för medelstora artiklar.

Fördel:

Hoffmann Group Connected

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Användningsdata:

Automatiskt enkelutlämningssystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.

Beläggning:

Antal fack × höjd i mm: 12 × 220; 2 × 300

Leveransinnehåll:

Mastersystem DE med pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen. Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.
Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.
Fråga din fackrådgivare!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör