Tool24 Smartline – vertikalskåp försedd med verktygshållare SK50

Art-nr: 979101 SK50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 600
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 2 400
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga vertikalutdrag 600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 2 400 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
höjd 2 000 mm
Bredd 717 mm
Djup 750 mm
Vertikalutdragslåda bredd 155 mm
vertikalutdragets effektiva höjd 1 750 mm
antal utdrag 4
Antal verktygskassetter nr 970130 24
antal verktygshållare 120
axelavstånd (A) 128 mm
vikt 320 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 979101 SK50
EAN/GTIN 4062406133979

Benämning

Utförande:

Utdragen är golvstyrda och försedda med centrallåsning (kan användas som nödupplåsning). De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler. Vertikalutdragen är försedda med en enkelutdragssäkring. Utdragen öppnar sig automatiskt. Det garanterar att verktygen är snabbt åtkomliga.
  • Lagring av förinställda verktyg.
  • Bara möjlig i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system.
  • Kan beställas med 14 olika konfigurationer (olika fästen SK, VDI, C, HSK).
  • Inklusive 24 bärsken or.
  • Fästena lämpar sig för verktygshållare, bärskenor, hyllbottentråg och perforerade plåtar.
  • Bärförmåga vid jämnt fördelad last per utdrag: 600 kg.
  • Maximilast vertikalskåp: 2400 kg.
  • Låssystem för nödlåsning.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Vertikalskåp ställer högre krav på underlaget, eftersom utdragen löper direkt på golvet! Beställaren måste ovillkorligen se till att följande förutsättningar uppfylls på uppställningsplatsen:
  • Planhetstolerans enligt DIN 18202 för golv med färdig yta.
  • Lutning högst 2 millimeter på mätlängden 1 meter.
  • Underlaget måste ha tillräcklig bärförmåga.
  • Slätt underlag.
Systemen är förberedda för golv- eller väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning.
Dessa vertikalskåp kan bara användas i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system nr 979001 S11M eller nr 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit-system nr 979201 DE eller nr 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit-system nr 979300 DE eller nr 979310 EN.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar