Jordningsarmband textil Tryckknapp 4,0 mm DR

Art-nr: 972801 DR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Tvättning: 30 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Tvättning 30 °C kulörtvätt
Längd 240 mm
Bredd 22 mm
Färg mörkröd
Tryckknapps-⌀ 4 mm
Personjordning primär
metallfri ja
individuellt inställbar efter handledsomkrets ja
Produktslag Jordningsarmband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972801 DR
EAN/GTIN 4057989621241
Tillverkarens nummer C-195 500-N 4,0

Benämning

Utförande:

Helt metallfri fram till kontaktanslutning (ingen metallkontakt med huden). Invävda ledande fibrer i bandet och elektriskt ledande plast på insidan av låset. Utrustad med 4,0 mm tryckknappsanslutning som standard (internationellt kompatibel). Jordningsarmband kan ställas in individuellt efter bärarens handledsomkrets. Armbanden kan tvättas i 30 °C .