Öppna ESD-lådfack PP-sats ECB6

Art-nr: 972330 ECB6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 50 mm
Bredd 100 mm
Djup 95 mm
bredd invändigt 87 mm
djup invändigt 60 mm
Färg svart
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972330 ECB6
EAN/GTIN 8055520406056
Tillverkarens nummer CB 6 MC - 1394006197

Benämning

Utförande:

Högklassig staplingsbar lagerbehållare av elektriskt ledande plast. Beständig mot de flesta syror och oljor. Temperaturbeständig från -20 °C till 80 °C
Färg: svart.

Passar till:

Skena för behållare nr 972121 (men inte storlek ECB3Z och ECB2).