• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

easyPick ESD-smådelsbehållare Höjd 50 mm, bredd × djup i G / typ: 2X6/1

Art-nr.: 972313 2X6/1
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
295 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 50 mm
Djup 150 mm
bredd i G 2
djup i G 6
Antal fack i låda 1
Färg svart
Produktslag Smådelslådor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972313 2X6/1
EAN/GTIN 4067263037002
Tillverkarens nummer 972313 2X6/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Formstabil ESD-smådelsbehållare easyPick av elektriskt ledande plast.

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla