Tool-UNIT Verktygskassetter 0

Art-nr: 971000 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 130 mm
Bredd 240 mm
Djup 148 mm
för verktygsskaft 0
lyftförmåga 20 kg
Material polypropen (PP)
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971000 0
EAN/GTIN 4045197490315

Benämning

Utförande:

Verktygskassett av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verktygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.
30 mm tjock polyetenskiva för egen håltagning,t.ex. för spännhylsor och verktyg med skaft.

Användningsdata:

För montering i bärskena nr 970110, 970668 och 971270, CNC-skåp nr 971201 och 971203 och Multifix-skena nr 928201, 943170 och 955340 (ej lämplig för nr 955350).
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
    för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen