Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 36×36 E) för lådor med fronthöjd 5+22

Art-nr: 960310 5+22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 5
Antal delningspaneler 22
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 612 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960310 5+22
EAN/GTIN 4045197345066

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Passar till:

Lådor i storlek 36×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 5 st
delningspanel beroende på fronthöjd från nr 960540  till 96 0600: 22 st storlek 98