Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 36×36 E fiókhoz), fiók előlap-magasság 5+22

Cikkszám: 960310 5+22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 5
Felosztó elemek száma 22
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiók mélysége E-ben 36E
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960310 5+22
EAN / GTIN 4045197345066

Leírás

Kivitel:

A válaszfalak igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Alkalmazható:

36x36 E méretű fiókok. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×612 mm hasznos területű fiókot. 942926/2931; 942973/2978; 943011/3021; 943251/3256; 943611/3621; 943811/3821; 944011; 946011 − 6083 sz. fiókokhoz.

Tartalma:

Fiókelválasztó 960500 sz.: 5 db
Fiókelválasztó az előlap magasságtól függően a 960540 – 960600 sz. között: 22 db 98 méret