• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Trågsortiment för 1 låda, Typ: 4

Art-nr.: 960250 4
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
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
bredd × djup i E 36×36 E
tråghöjd 26 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 36E
Material ABS-plast
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960250 4
EAN/GTIN 4045197333124
Tillverkarens nummer 960250 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Inredning av slagtålig plast (ABS), insidan slitsad för indelning med delningsplattor.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av borrar, gängtappar, brotschar etc.

Passar till:

Lådor i storlek 36×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×612 mm helt.

Innehåll:

tråg 960620 , storlek 4: 16
insticksplattor nr 960630: 96