• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Åkverk eftermonteringssats, passar till hurtsdjup i G: 20

Art-nr.: 958480 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till hurtsdjup i G Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

frigång 160 mm
Djup 500 mm
hjul-⌀ fast hjul 125 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 125 mm
maximal bärförmåga 200 kg
Produktslag Hjulenhet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 958480 20
EAN/GTIN 4062406133474
Tillverkarens nummer 958480 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Komplett med hjulsatsen monterad och 1 set 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. Skjutning sker från sidväggen.
För senare montering, till GridLine skåp och verktygsskåp.

Passar till:

Skåp nr 940001940123; nr 940801940863.

Leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

Observera:

Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.
Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

Anmärkning:

Åkanordning lämplig för GridLine skåp med högsta höjd 1250 mm. Största totala bärförmåga 200 kg. Gäller bara för GridLine skåp utan utdragslådor.

Warning:

Avsedd användning
  • Åkverk med en maximal bredd på 1 250 mm (50 G) enligt kombinationstabellen för montering på GridLine-skåp eller -verktygsskåp.
  • Skjuthandtag utan monteringsblock för montering på GridLine skåp och verktygsskåp.
  • Skjuthandtag med monteringsblock för montering på arbetsbänkskiva (åkbar arbetsbänk).
  • Vid montering på verktygsskåp ska utdragslådorna bytas mot GridLine utdragslådor med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på skåpet. Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Får inte monteras på skåp med en bredd på 1 500 mm eller 2 000 mm (60 G och 80 G).