Hyllmatta av räfflat gummi 40X28

Art-nr: 951975 40X28
(SEK 653,99 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
bredd i G 40
djup i G 28
Räfflat gummi tjocklek 3 mm
Material Gummi
Yta Spår
Produktslag Räfflad gummimatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951975 40X28
EAN/GTIN 2050002006874
Tillverkarens nummer 759S1070BL

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
Hyllmatta av räfflat gummi, 3 mm tjock.

Norm:

Uppfyller REACH-föreskrifterna.
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
    Dimension i G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen