Védőlap bordázott gumiból 40X28

Cikkszám: 951975 40X28
(53,47 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 000 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 28
Bordázott gumi vastagsága 3 mm
Anyag Gumi
Felület Bordák
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951975 40X28
EAN / GTIN 2050002006874
Gyártó száma 759S1070BL

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Bordázott gumi takarólap, 3 mm vastag.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz