Slitsade skiljelister Djup 20G 200 mm

Art-nr: 951520 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    169,87  SEK / st.
  • Från 5st.
    141,64  SEK / st.
på begäran
I lager
513 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 175 mm
Tjocklek 12 mm
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951520 200
EAN/GTIN 4062406136536

Benämning

Utförande:

Enskilda slitsade skiljelister för indelning av utdragslådor. Verktygslös montering: Slitsade skiljelister snäpps säkert på plats i utdragslådans genomföringar. Stabil konstruktion av plast, ingen skaderisk vid kanterna vid uttagning.
Mellandel av stålplåt för ökad stabilitet.

Passar till:

Utdragslådor effektivt djup 20G.
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
    passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen