Elválasztó lapok Mélység 20G 200 mm

Cikkszám: 951520 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,89 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 175 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 200 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951520 200
EAN / GTIN 4062406136536

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető:a hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.
Acéllemez köztes rész a nagyobb stabilitás érdekében.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 20G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz