easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm 3X4/1

Art-nr: 951251 3X4/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 139 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 75 mm
Djup 100 mm
bredd i G 3
djup i G 4
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951251 3X4/1
EAN/GTIN 4062406148584

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen