Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorarbetsplats med skrivarlucka GB

Art-nr: 951101 GB
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
höjd 1 020 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 725 mm
fri höjd underrede 640 mm
fri bredd vänster underrede 690 mm
fri bredd höger underrede 210 mm
mått skrivarlucka 361×290 mm mm
Material täckplatta Multiplex-bok
vikt 65,5 kg
Produktslag Datorarbetsstation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951101 GB

Benämning

Utförande:

Underskåp med separat låsbar dubbeldörr med fönster av polykarbonat, utrustat med skiljevägg (kan monteras till höger eller vänster), utdragshylla bärförmåga 45 kg, med dragavlastning och förzinkad hylla för datorlådan. Alla lås har samma låsegenskaper. Alla elinstallationer har placerats så att de inte skjuter ut över grundytan och så att de är mycket lätta att komma åt. Datorarbetsplatsen kan levereras med eller utan hjulenhet (2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande, sväng-/låsbara hjul ⌀ 125 mm samt ett skjuthandtag). Avläggsskiva av Multiplex-bok.
Elektrisk kapslingsklass: Damm- och dropptät enligt IP 41 i enlighet med DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshyllor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Reservdelar