Klädskåp med sockel och DOM cylinderlås 3

Art-nr: 949612 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd 1 950 mm
Bredd 900 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 240 mm
effektivt djup per sektion 477 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 420 mm
effektiv höjd per hatthylla 328 mm
Hyllplan bredd 298 mm
Hyllplanets djup 477 mm
antal sektioner 3
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Socklar
Snedtak Nej
Ventilationsöppningar dörr Ja
Speciallack tillgänglig nej
Namnskylt Nej
vikt 52 kg
Lås utförande Stiftcylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949612 3
EAN/GTIN 4067263642626

Benämning

Utförande:

Garderobskåp med sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med ventilationsperforering och etikettram.
Med sockel.
Med högklassigt DOM -stiftcylinderlås.
Ventilationskoncept: Luftinloppet baktill i skåpbottnen svarar för en god ventilation och torkning i sektionen. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar