Avläggsskiva av lamellträ ca 15 mm tjock

Art-nr: 944060
(SEK 1550,43 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 78×36 E
Bredd 1 431 mm
Djup 725 mm
bredd i E 78E
djup i E 36E
Tjocklek 15 mm
Material täckplatta Plywood
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 944060
EAN/GTIN 2050000975875
Tillverkarens nummer 944060

Benämning

Passar till:

Verktygsskåp nr 944001; 944101.