Plateau en bois stratifié, épaisseur env. 15 mm

Réf.: 944060
(CHF 140,66 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 78×36 E
Largeur 1 431 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 78E
Profondeur en E 36E
Epaisseur 15 mm
Matériau plaque de recouvrement Bois stratifié
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944060
EAN / GTIN 2050000975875
Réf. fabricant 944060

Description

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 944001; 944101.