Arbetsskiva av Multiplex-bok med kantskydd 1500 mm

Art-nr: 937022 1500
(SEK 5225,69 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 700 mm
Tjocklek 50 mm
Skivans längd 1 500 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Arbetsskiva ovansida Lackad med färglös lack.
med kantskydd ja
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 937022 1500
EAN/GTIN 4045197677860

Benämning

Utförande:

På skivans undersida finns hål för fastsättningav lådhurtsar och stödben (KOMBI-programmet).
Arbetsskiva för allmänna användningsområden. Av hyvlad bokträfanér som är vattenfast, flerskiktigt krysslimmad. Avrundade kanter, slipad yta och klarlackad med UV-lack. Multiplex-bok är strilsäker, smutsresistent och mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel och kemikalier. (Detta påverkar dock ytans utseende.). Med ytskikt av rostfri stålplåt.
Dessutom med kantskydd av metall på 1 sida fram.
Försänkt metallkantskydd 50×50×4 mm.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.