Arbetsbänk, höger 3 lådor, vänster öppen 1200M mm

Art-nr: 931200 1200M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande vinkeljärnskonstruktion
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 500 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 200 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 200 mm
underredets djup 600 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
Antal lådor 3
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
Alla lådor kan låsas separat Ja
Seriearbetsbänk ja – medel-arbetsbänk
vikt 105 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931200 1200M
EAN/GTIN 4045197170248

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede − svetsad konstruktion av vinkeljärn och stålplåt med mycket god stabilitet
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor. Utdragbara till 90 %.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Beläggning:

lådans fronthöjd (höger): 160; 160 ; 220; 160 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Anmärkning:

Lämpliga produkter

Reservdelar