Multifix-behållare 2000/19

Art-nr: 928235 2000/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
Multifixutförande med öppen förvaringslåda
Längd 2 000 mm
Bredd 1 940 mm
invändig bredd 1 934 mm
inbyggnadshöjd 100 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Antal lådor 19
Behållare typ SB5
Färg öppen förvaringslåda röd
lyftförmåga 50 kg
vikt 6,8 kg
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928235 2000/19
EAN/GTIN 4062406113872

Benämning

Utförande:

Multifix-skena i aluminium enligt beskrivning under nr 928201. Olika lådstorlekar kan monteras på en och samma Multifix-skena. Bärförmåga fördelad över längden 50kg.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Längd (mm) /antal lådor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen