Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima 600 mm

Artikl br.: 918570 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina nosive površine 1.000 mm
Dubina površine za utovar 600 mm
Nosivost 80 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918570 600
EAN / GTIN 4045197613509

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje vijcima kao međupolica u GARANT kolicima na kotačiće. Od čeličnog lima, drvene podnice s površinom otpornom na ogrebotine, boje antracita.

Odgovara:

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.