Verkstadsvagn Assistent 179NXL 179NXL-6

Art-nr: 918277 179NXL-6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Typ 179NXL-6
Serie Assistent
höjd 1 020 mm
Bredd 959 mm
Djup 518 mm
lådornas effektiva bredd 696 mm
lådornas effektiva djup 398 mm
vikt 125 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918277 179NXL-6
EAN/GTIN 4000896215171
Tillverkarens nummer 179NXL-6

Benämning

Utförande:

Robust verkstadsvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragsspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot utrinnande vätskor.
2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.
Total bärförmåga 1000 kg. Arbetsskiva och åkhandtag av rostfritt stål.

Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 3×81 / 3×166

Lackering:

Blå