Műhelykocsi Assistent 179NXL, Típus: 179NXL-6

Cikkszám: 918277 179NXL-6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Típus 179NXL-6
Sorozat Assistent
Magasság 1 020 mm
Szélesség 959 mm
Mélység 518 mm
Fiók hasznos szélessége 696 mm
Fiók hasznos mélysége 398 mm
Súly 125 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918277 179NXL-6
EAN / GTIN 4000896215171
Gyártó száma 179NXL-6
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus műhelykocsi duplafalas szerkezettel. Végigfutó élvédővel rendelkező sarkok, központi reteszelés hengerzárral és ellentétes oldali kihúzás elleni reteszeléssel. Automatikus behúzású fiókok. Teljesen tömített munkafelület, a kocsi belseje a kifolyó folyadékoktól védett.
2 kormányzott kerékkel, rögzítőfékkel és 2 fix kerék.
Teljes teherbírás 1000 kg. Munkalap és fogantyú rozsdamentes nemesacélból.

Elhelyezés:

Fiókok száma×előlap magasság mm: 3×81 / 3×166

Szín:

Kék

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek