Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor ComfortClose, Antal lådor: 6

Art-nr.: 916331 6

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Ange pris 6 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 916331 6
Tillverkarens nummer 916331 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetsplatta av HDPE för höga tekniska krav. Stolpramarna är försedda med stötfångare av PP.
Sidofack med 2 avläggsskivor, dörr med cylinderlås.
Lådor med GARANT ComfortClose, självstängande med dämpning.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
Vardera 2 slitsade skiljeväggar per 60 mm låda,
1 slitsad skiljevägg per 120 mm låda.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med stålblå RAL 5011.

Lämpliga produkter