Skruvtving av massivt stål 450 mm

Art-nr: 860550 450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
268 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 25,5×12 mm
spännvidd 450 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860550 450
EAN/GTIN 4045197335418

Benämning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Brunerad spindel. Med skyddsöverdrag av plast.
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
    spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen