Universalkniv med 3 knivblad 22 mm

Art-nr: 845100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
332 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 170 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 22 mm
klingtjocklek 0,65 mm
antal blad 3
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 845100
EAN/GTIN 4975364019226
Tillverkarens nummer LC630BHOF

Benämning

Utförande:

Förstklassigt proffsutförande av pressgjuten, pulverlackerad aluminium. In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extra bladfixering med räfflad skruv för precisa snitt.
Med 3 brytklingor, 8 steg,22 mm breda. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång användningstid.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar