Bältesväska med clip S

Art-nr: 842200 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 215 mm
Bredd 53 mm
höjd 23 mm
Material Nylon
Fastsättning Bälteshållare; kardborrlås
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Produktslag fodral

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842200 S
EAN/GTIN 4002632800283
Tillverkarens nummer 992008

Benämning

Utförande:

De robusta bältesväskorna av slitstark nylon är perfekt anpassade för knivar och saxar från MARTOR. Monteringsmöjlighet via clip eller kardborrfäste.