Ring-stanssats komplett i plastetui 3-30 mm

Art-nr: 832100 3-30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Stansdim. 3 mm - 30 mm
Produktslag Stansverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 832100 3-30
EAN/GTIN 3700825601662

Benämning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3−20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv ⌀ nr 832110: 15 st storlek 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 3−10 inv. med 12−30 utv. 12−20 inv. med 22−30 utv.
lådans längd × bredd × höjd (mm): plast 275×205×50
Centreringsspets nr 832140: 1 st.
vardera 1 cirkelskärare ⌀: 55−330 mm

Anmärkning:

  • Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
  • Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar