Renkaidenstanssaus-työkalusarja, täydellinen, säilytyskotelossa. 3-30 mm

Tuote nro.: 832100 3-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija-alue 3 mm - 30 mm
Tuotetyyppi Stanssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 832100 3-30
EAN / GTIN 3700825601662

Kuvaus

Malli:

2K-pidin (enint. koot 3−20), pistoolikahva, jossa vaihdettavat, tarkkuushiotut stanssausterät. Tiivistysrenkaita voidaan valmistaa samanaikaisesti asentamalla pitimeen 2 stanssausterää, joilla on eri ⌀.

Käyttö:

Rei'ittämiseen tai kiekkojen ja renkaiden stanssaamiseen yhdessä työvaiheessa. Sopii kumille, nahalle, huovalle, muoville, korkille, kankaalle ja muille vastaaville materiaaleille.

Toimituksen sisältö:

1 stanssausterä ⌀ nro 832110: 15 kpl koot 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Mahdolliset teräyhdistelmät sisäterä: ulkoterä (mm): 3−10 (sisä) 12−30 (ulko) 12−20 (sisä) 22−30 (ulko)
Säiliön pituus × leveys × korkeus (mm): Muovi 275×205×50
Keskiöintikärki nro 832140: 1 kpl
1 levyleikkurin ⌀: 55−330 mm

Ohje:

  • Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.
  • Seuraavia teräyhdistelmiä ei voi käyttää: 20 (sisempi) ja 22 (ulompi); 30 (sisempi) ja 32 (ulompi); 40 (sisempi) ja 42 (ulompi); 50 (sisempi) ja 52 (ulompi).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat