Studsfri hammare med glasfiberskaft 60 mm

Art-nr: 755001 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SUPERCRAFT
huvud-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
huvudlängd med slag 145 mm
totallängd 385 mm
vikt 1,625 kg
Handtag Ergonomisk
Material insats Nylon, vit, hård
Material skaft Glasfiberskaft
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 755001 60
EAN/GTIN 4030618312581
Tillverkarens nummer 3399.060

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. Studsfria tack vare stålkulor i slaghuvudet.
Okrossbart och halksäkert 3-komponenthandtag med glasfiberkärna.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats, nylon, se nr 754910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar