Plaktukas be atatrankos su stiklo pluošto kotu 60 mm

Prekės Nr.: 755001 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Plaktuko galvutės ⌀ 60 mm
Serija SUPERCRAFT®
Galvutės ilgis su antgaliais 145 mm
Bendras ilgis 385 mm
Svoris 1,625 kg
Rankena ergonomiška
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Stiklo pluošto kotas
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755001 60
EAN / GTIN 4030618312581
Gamintojo numeris 3399.060

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Atspari lūžiams, neslystanti 3 komponentų rankena su stiklo pluošto šerdimi.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys