{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 27 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lengte van de kop met doppen | 90 mm | |
Lengte van de steel | 265 mm | |
Totale lengte | 290 mm | |
Gewicht | 0,33 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Glasvezel | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754800 27 | |
EAN/GTIN | 7610733087075 | |
Nummer fabrikant | 303.2 |