Mekanikerdrivdorn 3 mm

Art-nr: 747500 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 240 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 3 mm
totallängd L1 110 mm
dornlängd L2 25 mm
skaft-⌀ S 7 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Utförande skalle skalle med speciell seghärdning
Material Extra-kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747500 3
EAN/GTIN 7610733200481
Tillverkarens nummer 715.3

Benämning

Utförande:

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell slaghuvudseghärdning förhindrar splitter. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.
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
    Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen