Chasse-goupilles de mécanicien, ⌀ pointe (D): 3mm

Réf.: 747500 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manche/poignée pas de poignée / manche
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 7 mm
Longueur totale 110 mm
Longueur tige 25 mm
Diamètre pointe 3 mm
Matériau acier au chrome-vanadium de haute qualité
Couleur argent
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme tête de frappe plat
Exécution tête traité; trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 59
Surface avec chromage; avec moletage
Caractéristiques sans éclats

Identification et classification

Référence article 747500 3
EAN / GTIN 7610733200481
Réf. fabricant PB 715.3

Description

Exécution:

En acier rond; particulièrement étroits et maniables. Corps avec moletage croisé. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Dureté de pointe maximale (env. 59 HRC), pour une ténacité particulière. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, surface chromée.