Drivdorn, normalkvalitet, lackerad 8 mm

Art-nr: 747000 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 553 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 8 mm
Norm DIN 6450 C
totallängd L1 150 mm
dornlängd L2 50 mm
skaft-⌀ S 12 mm
Material Lufthärdat kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747000 8
EAN/GTIN 4049002002878
Tillverkarens nummer R450 008 0

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

DIN 6450.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.
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
    Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen