Flatmejslar 125 mm

Art-nr: 740500 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
327 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
eggbredd 18 mm
vikt 150 g
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 740500 125
EAN/GTIN 4049002000614
Tillverkarens nummer R310 125 1

Benämning

Utförande:

Av platt, ovalt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6453.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.
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
    totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen