Löst klipphuvud komplett med skruvar 910 mm

Art-nr: 734110 910
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ 13 mm
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ 11 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ 9 mm
Produktslag Knivhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 734110 910
EAN/GTIN 4005887002617
Tillverkarens nummer 87430139

Benämning

Material:

Klipphuvud av specialverktygsstål, skären även induktionshärdade.

Passar till:

Bultsax nr 733500.