{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 760 mm | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 11 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 9 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | |
Material | Kromvanadinspecialstål | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 733300 760 | |
EAN/GTIN | 4003773066774 | |
Tillverkarens nummer | 71 72 760 |