Kabelsax med 2K-grepphylsor VDE-isolerad 200 mm

Art-nr: 730350 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
448 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

klippkapacitet 70 mm2
klippkapacitet max ⌀ 20 mm
totallängd 200 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning mekanisk, enhands
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta förkromad
med returfjäder nej
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 730350 200
EAN/GTIN 4003773026761
Tillverkarens nummer 95 16 200

Benämning

Utförande:

Handtag med isolering för upp till 1 000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Huvud med bågformade skär. Skänklar med plasthandtag. Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln.
Extra stort klippområde tack vare dubbla skär.

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt.