Kabelių žirklės su 2K rankenomis su apvalkalais izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 730350 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 70 mm2
Kerpa iki ⌀ 20 mm
visas ilgis 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas mechaninis, darbui viena ranka
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Gamintojo numeris 95 16 200
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankenos izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Rankenos kelių komponentų apvalkaluose.
Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Chromuotos žirklės. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.
Itin plačios pjovimo ribos dėl dvigubų pjovimo briaunų.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.