Presstång för ändhylsor 6ROTO-ADJ

Art-nr: 729440 6ROTO-ADJ
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
för ledararea 0,14 mm2 - 6 mm2
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729440 6ROTO-ADJ
EAN/GTIN 4064675415909
Tillverkarens nummer 2831380000

Benämning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.
Parallellpressning (utom strl PZ16 och PZ50).
Med vrid- och spärrbara backar (vid 0° och 90°).
Justerbar greppreduktion (för crimpning upp till 2,5 mm2).
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen