Polygriptång Alligator® kemiskt svärtad 300 mm

Art-nr: 705500 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
370 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Alligator
totallängd 300 mm
Yta kemiskt svärtad tång
spännvidd för sexkant 60 mm
gripvidd för rör 2,3/4 tum
Norm DIN ISO 8976
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705500 300
EAN/GTIN 4003773034094
Tillverkarens nummer 88 01 300

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.